M244249/M244210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
25266855 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

M244249/M244210

描述

NTN M244249/M244210

Tapered Bearing; Components M244249 (1) | M244210 (1); 8-11/16" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 2-7/16" Assembly Width; Single Row of Rollers

制造商部件号

M244249/M244210

BDI部件号
25266855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253070795
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M244249
装配组件
M244249 (1) | M244210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Bearing; Components M244249 (1) | M244210 (1); 8-11/16" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 2-7/16" Assembly Width; Single Row of Rollers
孔径
8.688 英寸 | 220.675 毫米
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
装配件宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米