https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-D-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNE1TOHhNRGcyTURJNU5UVTFNekExTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZSRjlTUlZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MmZlZTA3MTdiNzczZTZlYTBlODVhMWY0M2M3ZmU2ZWZjMmI1ZTE0MmFiYTYyMmM3NWQwNTBiMzJhYmViNmEy
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-D-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNE1TOHhNRGcyTURJNU5UVTFNekExTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVME5PWHpKVFExQmZSRjlTUlZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MmZlZTA3MTdiNzczZTZlYTBlODVhMWY0M2M3ZmU2ZWZjMmI1ZTE0MmFiYTYyMmM3NWQwNTBiMzJhYmViNmEy
NSK
NSK
M244249DG/210G-KCA01
NSK NSK
描述
NSK M244249DG/210G-KCA01
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M244249DG; 8.687" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Single Row
制造商部件号
M244249DG/210G-KCA01
BDI部件号
24665879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M244249DG-210G-KCA01/p/24665879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176654572
重量 / Kilogram
29.567
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M244249DG
装配组件
M244249DG (1) | M244210G
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
65.184
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M244249DG; 8.687" Bore; 12-3/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Single Row
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
孔径
8.687 英寸 | 220.65 毫米