M246942-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJoaE1DOHhNRGN4TURrek56QTBNamszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpSVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjA1ODIyNmJlOTVlN2QyOTA4OGU4NDNkNTRjYzUwODVmMjc3ZDg4N2ZiY2ZjMDJjOWMyMjkxNzFmODgyMzQ1ZQ
1365804 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M246942-90010

描述

TIMKEN M246942-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M246942; 9-1/8" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 10-1/4" Width; Quadruple Row

制造商部件号

M246942-90010

BDI部件号
1365804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893550084
重量 / Kilogram
78.48
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M246942
装配件号
90010
装配组件
M246942 (4) | M246910 (4) | M246910EA (1) | M246910EB (2) | M246942XA (2)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 4 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M246942-90010
重量/磅
172.861
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M246942; 9-1/8" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 10-1/4" Width; Quadruple Row
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
装配件宽度
10.25 英寸 | 260.35 毫米