TIMKEN
TIMKEN
M249732-90125
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M249732-90125
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249732; 9" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 12" Width; Quadruple Row
制造商部件号
M249732-90125
BDI部件号
1365827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M249732-90125/p/1365827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893552996
重量 / Kilogram
113.814
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M249732
装配件号
90125
装配组件
M249732 (4) | M249710CD (2) | M249710EB (1) | M249732XA (2)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M249732-90125
重量/磅
254.207
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249732; 9" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 12" Width; Quadruple Row
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
12 英寸 | 304.8 毫米