TIMKEN
TIMKEN
M249734-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M249734-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249734; 9-1/8" Bore; 14.13" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
M249734-902A1
BDI部件号
1365835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M249734-902A1/p/1365835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893170527
重量 / Kilogram
54.973
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M249734
装配件号
902A1
装配组件
M249734 (2) | M249710CD (1) | M249734XA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
121.19
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249734; 9-1/8" Bore; 14.13" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
14.13 英寸 | 358.902 毫米
孔径
9.125 英寸 | 231.775 毫米