TIMKEN
TIMKEN
M249734-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M249734-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number M249734; 9-1/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
制造商部件号
M249734-902A3
BDI部件号
1365836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M249734-902A3/p/1365836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893431222
重量 / Kilogram
54.973
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
M249734
装配件号
902A3
装配组件
M249734-20000 (2) | M249710CD-20000 (1) | M249734XA-20000 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
119.738
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number M249734; 9-1/8" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
9.125 英寸 | 231.775 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米