https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M249746TD-90068
1365844 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M249746TD-90068

描述

TIMKEN M249746TD-90068

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249746; 9-15/16" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

M249746TD-90068

BDI部件号
1365844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893553290
重量 / Kilogram
45.96
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M249746
装配件号
90068
装配组件
M249746TD (1) | M249710 (2) | M249710EA (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M249746TD-90068
重量/磅
101.227
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249746; 9-15/16" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row
孔径
9.938 英寸 | 252.425 毫米
装配件宽度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米