TIMKEN
TIMKEN
M249749-90152
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M249749-90152
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249749; 10" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
制造商部件号
M249749-90152
BDI部件号
1365890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M249749-90152/p/1365890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893554488
重量 / Kilogram
44.794
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M249749
装配件号
90152
装配组件
M249749 (2) | M249710CD (1) | M249749XB (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M249749-90152
重量/磅
98.755
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249749; 10" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米