M249749-902C6 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365897 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M249749-902C6

描述

TIMKEN M249749-902C6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249749; 10" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row

制造商部件号

M249749-902C6

BDI部件号
1365897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893941158
重量 / Kilogram
34.31
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M249749
装配件号
902C6
装配组件
M249749 (2) | M249710CD (1) | M249749XC (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M249749-902C6
重量/磅
75.574
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249749; 10" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米