NTN
NTN
M249749/M249710DW+
NTN NTN
描述
NTN M249749/M249710DW+
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249749; 10" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
制造商部件号
M249749/M249710DW+
BDI部件号
1222629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M249749-M249710DW+/p/1222629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359489095
重量 / Kilogram
44.7
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M249749
装配组件
M249749 (2) | M249710DW (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M249749; 10" Bore; 14-1/8" Outside Diameter; 6" Width; Double Row
外径
14.125 英寸 | 358.775 毫米
装配件宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米