https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M252338DW-90024
1365923 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M252338DW-90024

描述

TIMKEN M252338DW-90024

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252338; 9-7/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

M252338DW-90024

BDI部件号
1365923

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893556376
重量 / Kilogram
57.813
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M252338
装配件号
90024
装配组件
M252338DW (1) | M252310 (2) | M252310EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M252338DW-90024
重量/磅
129.646
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252338; 9-7/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米
孔径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米