TIMKEN
TIMKEN
M252349-90144
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M252349-90144
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 12-1/2" Width; Quadruple Row
制造商部件号
M252349-90144
BDI部件号
1365926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M252349-90144/p/1365926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893171920
重量 / Kilogram
106
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M252349
装配件号
90144
装配组件
M252349 (4) | M252310CD (2) | M252310EC (1) | M252349XB (2)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M252349-90144
重量/磅
233.478
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 12-1/2" Width; Quadruple Row
外径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
10.625 英寸 | 269.875 毫米