M252349-90156 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1365933 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M252349-90156

描述

TIMKEN M252349-90156 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

TIMKEN M252349-90156

BDI部件号
1365933

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893810911
重量 / Kilogram
51.952
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M252349
装配件号
90156
装配组件
M252349 (2) | M252310CD (1) | M252349XB (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M252349-90156
重量/磅
114.534
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
孔径
10.625 英寸 | 269.875 毫米
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米