M252349DW-902B7 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1365950 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M252349DW-902B7

描述

TIMKEN M252349DW-902B7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

M252349DW-902B7

BDI部件号
1365950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893172248
重量 / Kilogram
49.425
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M252349
装配件号
902B7
装配组件
M252349DW (1) | M252310 (2) | M252310EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M252349DW-902B7
重量/磅
111.56
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10-5/8" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
孔径
10.625 英寸 | 269.875 毫米
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米