TIMKEN
TIMKEN
M252349TDE-90117
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M252349TDE-90117
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10.724" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
M252349TDE-90117
BDI部件号
1365956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M252349TDE-90117/p/1365956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893812991
重量 / Kilogram
58.15
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M252349
装配件号
90117
装配组件
M252349TDE (1) | M252310 (2) | M252310EA (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | Tapered Bore | Extended Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M252349TDE-90117
重量/磅
128.085
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M252349; 10.724" Bore; 15" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
孔径
10.724 英寸 | 272.39 毫米
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米
外径
15 英寸 | 381 毫米