https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoa05pOHhNRFU0TmpJeE16azNOREEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTVjYTFiZDlhOWYyMTUwYTNjMmVlNjRiZWYwOTQ2ZWFhZjUyMzk3NzQ2Nzc2ZDdmYjUxMTE0OWY1M2RmYTZlNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoa05pOHhNRFU0TmpJeE16azNOREEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTVjYTFiZDlhOWYyMTUwYTNjMmVlNjRiZWYwOTQ2ZWFhZjUyMzk3NzQ2Nzc2ZDdmYjUxMTE0OWY1M2RmYTZlNw
TIMKEN
TIMKEN
M255449-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M255449-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 13" Width; Quadruple Row
制造商部件号
M255449-902A6
BDI部件号
1365973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M255449-902A6/p/1365973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893828138
重量 / Kilogram
128.127
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M255449
装配件号
902A6
装配组件
M255449 (4) | M255410CD (2) | M255410EB (1) | M255449XB (2)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M255449-902A6
重量/磅
285.038
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 13" Width; Quadruple Row
孔径
11.375 英寸 | 288.925 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
13 英寸 | 330.2 毫米