TIMKEN
TIMKEN
M255449-902B5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M255449-902B5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 13" Width; Quadruple Row
制造商部件号
M255449-902B5
BDI部件号
1365977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M255449-902B5/p/1365977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893172828
重量 / Kilogram
133.88
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M255449
装配件号
902B5
装配组件
M255449 (4) | M255410CD (2) | M255410EB (1) | M255449XB (2)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M255449-902B5
重量/磅
294.894
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 13" Width; Quadruple Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
13 英寸 | 330.2 毫米
孔径
11.375 英寸 | 288.925 毫米