M255449-902E4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1365979 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M255449-902E4

描述

TIM M255449-902E4 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

TIM M255449-902E4

BDI部件号
1365979

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893172873
重量 / Kilogram
63.399
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M255449
装配件号
902E4
装配组件
M255449 (2) | M255410CD (1) | M255449XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M255449-902E4
重量/磅
139.77
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 6-1/2" Width; Double Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
11.375 英寸 | 288.925 毫米