https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M255449D-904E6
1365993 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M255449D-904E6

描述

TIMKEN M255449D-904E6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 5-11/16" Width; Double Row

制造商部件号

M255449D-904E6

BDI部件号
1365993

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893941189
重量 / Kilogram
60.754
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M255449
装配件号
9A4E6
装配组件
M255449D (1) | M255410 (2) | M255410EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M255449D-904E6
重量/磅
133.82
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M255449; 11-3/8" Bore; 16" Outside Diameter; 5-11/16" Width; Double Row
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
5.688 英寸 | 144.475 毫米
孔径
11.375 英寸 | 288.925 毫米