M257149DW-90038 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1366009 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M257149DW-90038

描述

TIMKEN M257149DW-90038

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M257149; 12" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

M257149DW-90038

BDI部件号
1366009

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893561530
重量 / Kilogram
52.66
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M257149
装配件号
90038
装配组件
M257149DW (1) | M257110 (2) | M257110EA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M257149DW-90038
重量/磅
102.69
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M257149; 12" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row
装配件宽度
5.125 英寸 | 130.175 毫米
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米