https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M257149DW-902A2
1366014 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M257149DW-902A2

描述

TIMKEN M257149DW-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M257149; 12" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

M257149DW-902A2

BDI部件号
1366014

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893561646
重量 / Kilogram
52.66
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M257149
装配件号
902A2
装配组件
M257149DW (1) | M257110 (2) | M257110EA (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M257149DW-902A2
重量/磅
109.594
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M257149; 12" Bore; 16-1/2" Outside Diameter; 5-1/8" Width; Double Row
外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
装配件宽度
5.125 英寸 | 130.175 毫米