TIMKEN
TIMKEN
M268730H-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M268730H-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M268730H; 15" Bore; 23-1/4" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
M268730H-902A4
BDI部件号
1366057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M268730H-902A4/p/1366057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796226937
重量 / Kilogram
240
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M268730H
装配件号
902A4
装配组件
M268730H (2) | M268710CD (1) | M268730XB (1) | PACKCRT391099 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
529.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M268730H; 15" Bore; 23-1/4" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Double Row
孔径
15 英寸 | 381 毫米
装配件宽度
9.625 英寸 | 244.475 毫米
外径
23.25 英寸 | 590.55 毫米