TIMKEN
TIMKEN
M268749DW-90104
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M268749DW-90104
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M268749; 16-3/8" Bore; 23-1/4" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
M268749DW-90104
BDI部件号
1366081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M268749DW-90104/p/1366081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893175218
重量 / Kilogram
194.71
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M268749
装配件号
90104
装配组件
M268749DW (1) | M268710 (2) | M268710EA (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M268749DW-90104
重量/磅
428.884
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M268749; 16-3/8" Bore; 23-1/4" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row
孔径
16.375 英寸 | 415.925 毫米
装配件宽度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
外径
23.25 英寸 | 590.55 毫米