M268749H-902B9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1366091 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M268749H-902B9

描述

TIMKEN M268749H-902B9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M268749; 16-3/8" Bore; 23-1/4" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

M268749H-902B9

BDI部件号
1366091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
205.41
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M268749
装配件号
902B9
装配组件
M268749H (2) | M268710CD (1) | M268749XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M268749H-902B9
重量/磅
452.441
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M268749; 16-3/8" Bore; 23-1/4" Outside Diameter; 9-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
9.625 英寸 | 244.475 毫米
孔径
16.375 英寸 | 415.925 毫米
外径
23.25 英寸 | 590.55 毫米