https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-DCN-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobFlpOHhNRGMzTWpreE5UZzBOekU1T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlFUTA1ZlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlhZDQ2NzYyNWZkMjQyNGJkYTc0NDJjZmJjODNiOTY0NDc2NzNmZjkzOTQ2ZDkxNDdiNThhODViNmQ4MDVkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-DCN-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobFlpOHhNRGMzTWpreE5UZzBOekU1T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlFUTA1ZlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlhZDQ2NzYyNWZkMjQyNGJkYTc0NDJjZmJjODNiOTY0NDc2NzNmZjkzOTQ2ZDkxNDdiNThhODViNmQ4MDVkZg
TIMKEN
TIMKEN
M270449DW-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M270449DW-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270449DW; 17.714" Bore; 23.423" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
制造商部件号
M270449DW-902A6
BDI部件号
1366109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M270449DW-902A6/p/1366109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893122687
重量 / Kilogram
139.16
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M270449DW
装配件号
902A6
装配组件
M270449DW-20000 (1) | M270410-20000 (2) | M270410EA-20000 (1) | PACK-CRT690756 (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
307.05
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270449DW; 17.714" Bore; 23.423" Outside Diameter; 7" Width; Double Row
孔径
17.714 英寸 | 449.936 毫米
装配件宽度
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
23.423 英寸 | 594.944 毫米