TIMKEN
TIMKEN
M270730-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM M270730-902A1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270730; 16-1/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
TIM M270730-902A1
BDI部件号
1366114
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M270730-902A1/p/1366114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893175966
重量 / Kilogram
299.371
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M270730
装配件号
902A1
装配组件
M270730 (2) | M270710CD (1) | M270730XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M270730-902A1
重量/磅
672.517
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270730; 16-1/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row
孔径
16.125 英寸 | 409.575 毫米
装配件宽度
10.125 英寸 | 257.175 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米