M270749-90115 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1366125 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M270749-90115

描述

TIMKEN M270749-90115

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

M270749-90115

BDI部件号
1366125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893574585
重量 / Kilogram
249.86
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M270749
装配件号
90115
装配组件
M270749 (2) | M270710CD (1) | M270749XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M270749-90115
重量/磅
550.352
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
装配件宽度
10.125 英寸 | 257.175 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米