TIMKEN
TIMKEN
M270749-90117
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M270749-90117
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row
制造商部件号
M270749-90117
BDI部件号
1366127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M270749-90117/p/1366127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893574608
重量 / Kilogram
249.635
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M270749
装配件号
90117
装配组件
M270749 (2) | M270710CD (1) | M270749XB (1)
轴向游隙
0.052
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M270749-90117
重量/磅
550.352
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row
外径
25 英寸 | 635 毫米
装配件宽度
10.125 英寸 | 257.175 毫米
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米