M270749ADW-902B7 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
1366136 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M270749ADW-902B7

描述

TIMKEN M270749ADW-902B7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 8-13/16" Width; Double Row

制造商部件号

M270749ADW-902B7

BDI部件号
1366136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893176741
重量 / Kilogram
239.921
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M270749
装配件号
902B7
装配组件
M270749ADW (1) | M270710 (2) | M270710EA (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | Pilots and Slots Each End | Holes in Large Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M270749ADW-902B7
重量/磅
528.936
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 8-13/16" Width; Double Row
外径
25 英寸 | 635 毫米
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
装配件宽度
8.813 英寸 | 223.85 毫米