TIMKEN
TIMKEN
M270749DW-902G5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M270749DW-902G5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749DW; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 8.81" Width; Double Row
制造商部件号
M270749DW-902G5
BDI部件号
1366144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M270749DW-902G5/p/1366144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796174757
重量 / Kilogram
239.195
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M270749DW
装配件号
902G5
装配组件
M270749DW (1) | M270710 (2) | M270710EA (1) | PACKCRT391088
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
527.33
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749DW; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 8.81" Width; Double Row
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米
装配件宽度
8.81 英寸 | 223.774 毫米