M272749-902B3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1366171 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M272749-902B3

描述

TIMKEN M272749-902B3 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

TIMKEN M272749-902B3

BDI部件号
1366171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893823843
重量 / Kilogram
309.176
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M272749
装配件号
90030
装配组件
M272749 (2) | M272710D (1) | M272749XB (1)
轴向游隙
0.052
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M272749-902B3
重量/磅
681.617
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
外径
26.75 英寸 | 679.45 毫米
孔径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
装配件宽度
10.875 英寸 | 276.225 毫米