NTN
NTN
M272749D/M27#10
NTN NTN
描述
NTN M272749D/M27#10
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 5-1/16" Width; Single Row
制造商部件号
M272749D/M27#10
BDI部件号
1222635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M272749D-M27%2310/p/1222635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359666243
重量 / Kilogram
292.997
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M272749
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 5-1/16" Width; Single Row
外径
26.75 英寸 | 679.45 毫米
孔径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
装配件宽度
5.063 英寸 | 128.6 毫米