TIMKEN
TIMKEN
M272749TD-90037
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M272749TD-90037
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row
制造商部件号
M272749TD-90037
BDI部件号
1366180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M272749TD-90037/p/1366180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893178134
重量 / Kilogram
200.45
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M272749
装配件号
90037
装配组件
M272749TD (1) | M272710 (2) | M272710EA (1)
轴向游隙
0.056
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M272749TD-90037
重量/磅
441.524
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 9-3/8" Width; Double Row
装配件宽度
9.375 英寸 | 238.125 毫米
孔径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
外径
26.75 英寸 | 679.45 毫米