M274149-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1366188 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M274149-902A2

描述

TIMKEN M274149-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M274149; 19-3/4" Bore; 28" Outside Diameter; 11-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

M274149-902A2

BDI部件号
1366188

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893178325
重量 / Kilogram
353.72
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M274149
装配件号
902A2
装配组件
M274149 (2) | M274110D (1) | M274149XB (1)
轴向游隙
0.048
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M274149-902A2
重量/磅
779.128
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M274149; 19-3/4" Bore; 28" Outside Diameter; 11-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
11.5 英寸 | 292.1 毫米
孔径
19.75 英寸 | 501.65 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米