TIMKEN
TIMKEN
M274149TD-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M274149TD-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M274149; 19-3/4" Bore; 28" Outside Diameter; 9-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
M274149TD-90012
BDI部件号
1366200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M274149TD-90012/p/1366200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893578132
重量 / Kilogram
346.074
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M274149
装配件号
90012
装配组件
M274149TD (1) | M274110 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M274149TD-90012
重量/磅
762.964
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M274149; 19-3/4" Bore; 28" Outside Diameter; 9-7/8" Width; Double Row
孔径
19.75 英寸 | 501.65 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米
装配件宽度
9.875 英寸 | 250.825 毫米