https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
M276449-902B4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M276449-902B4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M276449; 21-1/8" Bore; 29.995" Outside Diameter; 12-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
M276449-902B4
BDI部件号
1366214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M276449-902B4/p/1366214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893559230
重量 / Kilogram
436.516
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M276449
装配件号
902B4
装配组件
M276449 (2) | M276410CD (1) | M276449XB (1)
轴向游隙
0.048
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M276449-902B4
重量/磅
962.354
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M276449; 21-1/8" Bore; 29.995" Outside Diameter; 12-1/4" Width; Double Row
孔径
21.125 英寸 | 536.575 毫米
外径
29.995 英寸 | 761.873 毫米
装配件宽度
12.25 英寸 | 311.15 毫米