TIMKEN
TIMKEN
M278749-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M278749-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Single Row
制造商部件号
M278749-902A1
BDI部件号
1366233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M278749-902A1/p/1366233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893797519
重量 / Kilogram
255.419
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M278749
装配件号
902A1
装配组件
M278749 (1) | M278710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M278749-902A1
重量/磅
563.104
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Single Row
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
32 英寸 | 812.8 毫米
孔径
22.5 英寸 | 571.5 毫米