https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M278749DW-90041
1366238 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M278749DW-90041

描述

TIMKEN M278749DW-90041

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 11-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

M278749DW-90041

BDI部件号
1366238

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893180526
重量 / Kilogram
499.25
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M278749
装配件号
90041
装配组件
M278749DW (1) | M278710 (2) | M278710EA (1)
轴向游隙
0.056
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M278749DW-90041
重量/磅
99.658
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 11-1/4" Width; Double Row
孔径
22.5 英寸 | 571.5 毫米
装配件宽度
11.25 英寸 | 285.75 毫米
外径
32 英寸 | 812.8 毫米