TIMKEN
TIMKEN
M278749DW-902A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M278749DW-902A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 11-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
M278749DW-902A5
BDI部件号
1366240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M278749DW-902A5/p/1366240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893180564
重量 / Kilogram
499.25
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M278749
装配件号
902A5
装配组件
M278749DW (1) | M278710 (2) | M278710EA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M278749DW-902A5
重量/磅
99.658
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M278749; 22-1/2" Bore; 32" Outside Diameter; 11-1/4" Width; Double Row
外径
32 英寸 | 812.8 毫米
装配件宽度
11.25 英寸 | 285.75 毫米
孔径
22.5 英寸 | 571.5 毫米