https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
TIMKEN
TIMKEN
M280049D-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M280049D-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M280049; 23-7/16" Bore; 33-1/4" Outside Diameter; 23-3/8" Width; Quadruple Row
制造商部件号
M280049D-902A3
BDI部件号
1366250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M280049D-902A3/p/1366250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893946795
重量 / Kilogram
1144.52
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M280049
装配件号
902A3
装配组件
M280049D (2) | M280010 (4) | M280010EA (2) | M280010EC (1) | M280049XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M280049D-902A3
重量/磅
520.965
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M280049; 23-7/16" Bore; 33-1/4" Outside Diameter; 23-3/8" Width; Quadruple Row
装配件宽度
23.375 英寸 | 593.725 毫米
孔径
23.438 英寸 | 595.325 毫米
外径
33.25 英寸 | 844.55 毫米