TIMKEN
TIMKEN
M281635-904A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M281635-904A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M281635; 25" Bore; 36-3/4" Outside Diameter; 14-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
M281635-904A1
BDI部件号
1366265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M281635-904A1/p/1366265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893181424
重量 / Kilogram
864.24
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M281635
装配件号
904A1
装配组件
M281635 (2) | M281610CD (1) | M281635XA (1)
轴向游隙
0.064
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M281635-904A1
重量/磅
903.61
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M281635; 25" Bore; 36-3/4" Outside Diameter; 14-7/8" Width; Double Row
孔径
25 英寸 | 635 毫米
装配件宽度
14.875 英寸 | 377.825 毫米
外径
36.75 英寸 | 933.45 毫米