https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M284249DW-90032
1366291 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M284249DW-90032

描述

TIMKEN M284249DW-90032

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M284249; 30" Bore; 42-1/2" Outside Diameter; 8.151" Width; Double Row

制造商部件号

M284249DW-90032

BDI部件号
1366291

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893182520
重量 / Kilogram
1177.89
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M284249
装配件号
90032
装配组件
M284249DW (1) | M284210 (2) | M284210EA (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M284249DW-90032
重量/磅
594.464
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M284249; 30" Bore; 42-1/2" Outside Diameter; 8.151" Width; Double Row
装配件宽度
8.151 英寸 | 207.035 毫米
外径
42.5 英寸 | 1079.5 毫米
孔径
30 英寸 | 762 毫米