NTN
NTN
M348449/M348410
NTN NTN
描述
NTN M348449/M348410
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M348449; 9-3/4" Bore; 13-5/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
制造商部件号
M348449/M348410
BDI部件号
1222639
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M348449-M348410/p/1222639
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359111132
重量 / Kilogram
17.35
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M348449
装配组件
M348449 (1) | M348410 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
38.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M348449; 9-3/4" Bore; 13-5/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row
装配件宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
13.625 英寸 | 346.075 毫米
孔径
9.75 英寸 | 247.65 毫米