TIMKEN
TIMKEN
M38549-90014
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M38549-90014
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M38549; 1-3/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
M38549-90014
BDI部件号
1366367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M38549-90014/p/1366367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893277103
重量 / Kilogram
0.675
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M38549
装配件号
90014
装配组件
M38549 (2) | M38510 (2) | M38510EA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M38549-90014
重量/磅
1.536
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M38549; 1-3/8" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Double Row
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米