M541349-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1366410 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M541349-902A1

描述

TIMKEN M541349-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M541349; 8" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 4-5/16" Width; Double Row

制造商部件号

M541349-902A1

BDI部件号
1366410

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893643366
重量 / Kilogram
21.581
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M541349
装配件号
902A1
装配组件
M541349 (2) | M541310CD (1) | M541349XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M541349-902A1
重量/磅
47.579
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M541349; 8" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; 4-5/16" Width; Double Row
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
装配件宽度
4.313 英寸 | 109.55 毫米
外径
11.5 英寸 | 292.1 毫米