TIMKEN
TIMKEN
M667935-90073
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M667935-90073
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667935; 15.246" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
M667935-90073
BDI部件号
1366435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M667935-90073/p/1366435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893661810
重量 / Kilogram
139.519
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M667935
装配件号
90073
装配组件
M667935 (2) | M667911DC (1) | M667935XB (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M667935-90073
重量/磅
310.881
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667935; 15.246" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米
孔径
15.246 英寸 | 387.248 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米