https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M667935-902A1
24625653 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M667935-902A1

描述

TIMKEN M667935-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667935; 15.246" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Single Row

制造商部件号

M667935-902A1

BDI部件号
24625653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893184845
重量 / Kilogram
65.139
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M667935
装配件号
902A1
装配组件
M667935 (1) | M667911 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M667935-902A1
重量/磅
145.723
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667935; 15.246" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Single Row
孔径
15.246 英寸 | 387.248 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
装配件宽度
3.438 英寸 | 87.325 毫米