TIMKEN
TIMKEN
M667944-90086
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M667944-90086
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667944; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
M667944-90086
BDI部件号
1366445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M667944-90086/p/1366445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893184951
重量 / Kilogram
118.897
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M667944
装配件号
90086
装配组件
M667944 (2) | M667911D (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M667944-90086
重量/磅
265.345
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667944; 16" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米