https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg M667947ADW-90105
1366457 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M667947ADW-90105

描述

TIMKEN M667947ADW-90105

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667947; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

M667947ADW-90105

BDI部件号
1366457

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893185156
重量 / Kilogram
105.01
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M667947
装配件号
90105
装配组件
M667947ADW (1) | M667911 (2) | M667911EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | Pilots and Slots Each End | Holes in Large Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M667947ADW-90105
重量/磅
231.309
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667947; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
孔径
16.125 英寸 | 409.575 毫米
装配件宽度
6.375 英寸 | 161.925 毫米