M667948-90066 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1366467 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M667948-90066

描述

TIMKEN M667948-90066

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667948; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Single Row

制造商部件号

M667948-90066

BDI部件号
1366467

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893662633
重量 / Kilogram
53.517
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M667948
装配件号
90066
装配组件
M667948 (1) | M667911 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M667948-90066
重量/磅
117.984
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M667948; 16-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 3-7/16" Width; Single Row
孔径
16.125 英寸 | 409.575 毫米
装配件宽度
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米